BOSCH - Laturi - GAL 18V-40


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
EAN-koodi
3165140967860
Sähkönumero
6462550
Toimittajan tuotenumero
1600A019RJ
Tukkuerä
1
Laturi Bosch GAL 18V-40
Boschin ulkomuodoltaan moderni ja erittäin kompakti GAL 18V-40 latauslaite ammattilaiselle. Se lataa 4 A:n latausvirrallaan GBA 18V 4.0Ah -akun 80 % latausasteeseen vain 48 minuutissa ja GBA 18V 2.0Ah -akun 80 % latausasteeseen vain 24 minuutissa. Laturin voi myös asentaa seinään. GAL 18V-40 on yhteensopiva Bosch Professional 18V Systemin ja AMPShare-liittoutuman kaikkien akkujen kanssa.
Tekniset tiedot:
- Akun latausjännite 14,4 – 18 V
- Latausvirta 4,0 A
- Latausaika 2,0 Ah:n akkukapasiteetilla (80 % / 100 %) noin 24/35 Min.
- Latausaika 3,0 Ah:n akun (80 % / 100 %) n. 36/50 Min.
- Latausaika 4,0 Ah:n akkukapasiteetilla (80 % / 100 %) noin 48/65 Min.
- Latausaika 5,0 Ah:n akkukapasiteetilla (80 % / 100 %) noin 60/70 Min.
- Latausaika 6,0 Ah:n akkukapasiteetilla (80 % / 100 %) noin 72/95 Min.
- Latausaika ProCORE18V 4.0Ah (80 % / 100 %) n. 48/65 Min.
- Latausaika ProCORE18V 8.0Ah (80 % / 100 %) n. 113/124 Min.
- Latausaika ProCORE18V 12.0Ah (80 % / 100 %) n. 162/172 Min.
- Paino 1 kg
Boschin ulkomuodoltaan moderni ja erittäin kompakti GAL 18V-40 latauslaite ammattilaiselle. Se lataa 4 A:n latausvirrallaan GBA 18V 4.0Ah -akun 80 % latausasteeseen vain 48 minuutissa ja GBA 18V 2.0Ah -akun 80 % latausasteeseen vain 24 minuutissa. Laturin voi myös asentaa seinään. GAL 18V-40 on yhteensopiva Bosch Professional 18V Systemin ja AMPShare-liittoutuman kaikkien akkujen kanssa.
Tekniset tiedot:
- Akun latausjännite 14,4 – 18 V
- Latausvirta 4,0 A
- Latausaika 2,0 Ah:n akkukapasiteetilla (80 % / 100 %) noin 24/35 Min.
- Latausaika 3,0 Ah:n akun (80 % / 100 %) n. 36/50 Min.
- Latausaika 4,0 Ah:n akkukapasiteetilla (80 % / 100 %) noin 48/65 Min.
- Latausaika 5,0 Ah:n akkukapasiteetilla (80 % / 100 %) noin 60/70 Min.
- Latausaika 6,0 Ah:n akkukapasiteetilla (80 % / 100 %) noin 72/95 Min.
- Latausaika ProCORE18V 4.0Ah (80 % / 100 %) n. 48/65 Min.
- Latausaika ProCORE18V 8.0Ah (80 % / 100 %) n. 113/124 Min.
- Latausaika ProCORE18V 12.0Ah (80 % / 100 %) n. 162/172 Min.
- Paino 1 kg