BOSCH - Märkä-/kuivaimuri - GAS 35 M AFC

Robert Bosch Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3165140705417

Sähkönumero

6462443

Toimittajan tuotenumero

06019C3100

Tukkuerä

1

Märkä-/kuivaimuri Bosch GAS 35 M AFC

Automaattisella suodattimen puhdistuksella varustettu verkkovirtakäyttöinen ja monipuolinen märkä-/kuivaimuri GAS 35 M AFC Professional ammattilaiselle. Sopii EU-standardien mukaisesti M-luokan pölyn märkä- ja kuivaimurointiin, mikä takaa entistä paremman käyttöturvallisuuden. Automaattinen suodattimen puhdistusteknologia takaa erittäin nopean työskentelyn sekä jatkuvasti tehokkaan imuroinnin. Varustettu hyvin suorituskykyisellä 1 380 W:n imuturbiinilla, jonka 254 mbaarin imuteho takaa optimaalisen pölynpoiston.

Imuri on yhteensopiva Boschin Click & Clean -järjestelmän kanssa ja se on varustettu 35 litran säiliöllä. L-BOXXin voi napsauttaa kätevästi kiinni GAS 35 M AFC Professional -imuriin helposti siirrettäväksi ja käytännölliseksi kuljetusratkaisuksi.

Tekniset tiedot:
- Suodattimen puhdistusjärjestelmä AFC
- Antistaattinen letku Kyllä
- Turbiinin suurin syöttöteho 1380.0 W
- Nimellisottoteho 1.200 W
- Paino 12,4 kg
- Säiliön tilavuus brutto 35 l
- Säiliön tilavuus netto 23 l
- Säiliön tilavuus netto vesi 19.2 l
- Pölyluokka, märkä-/kuivaimuri M
- Pölyluokka M
- Suodattimen pinta-ala 6.150 cm²
- Maks. ilmantuotto (turbiini) 74 l/s
- Maks. alipaine (turbiini) 254.0 mbar