BOSCH - Porakone - GBM 13 HRE Professional

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3165140261678
Sähkönumero
6461673
Toimittajan tuotenumero
0601049603
Tukkuerä
1
Porakone Bosch GBM 13 HRE Professional
Ammattilaisen vaativaan käyttöön erinomaisesti sopiva vahvatekoinen ja voimakas 1-vaihteinen porakone. Voimakas 550 W:n moottori tarjoaa raskaisiin poraussovelluksiin vaadittavan voiman. Kolminkertaisesti alennettu vaihteisto ja voimakas 60 Nm:n vääntö takaavat monipuolisen käytettävyyden ja suurimpienkin halkaisijoiden porauksen. Erittäin kestävä suoran hammastuksen, kuula- ja neulalaakeroinnin ja lujarakenteisen metallisen vaihteiston rungon ansiosta.
Ammattilaisen vaativaan käyttöön erinomaisesti sopiva vahvatekoinen ja voimakas 1-vaihteinen porakone. Voimakas 550 W:n moottori tarjoaa raskaisiin poraussovelluksiin vaadittavan voiman. Kolminkertaisesti alennettu vaihteisto ja voimakas 60 Nm:n vääntö takaavat monipuolisen käytettävyyden ja suurimpienkin halkaisijoiden porauksen. Erittäin kestävä suoran hammastuksen, kuula- ja neulalaakeroinnin ja lujarakenteisen metallisen vaihteiston rungon ansiosta.
- Nimellisottoteho: 550 W
- Tyhjäkäyntikierrosluku: 0 – 550 r/min
- Paino: 2.1 kg
- Vääntömomentti, maksimi: 60,0 Nm
- Poran Ø alumiini: 20 mm
- Poran Ø puu: 40 mm
- Poran Ø teräs: 13 mm


