BOSCH - Porakone - GSR 18V-110 C L-BOXX SOLO

Robert Bosch Oy
KopioiKopioi
BOSCH - Porakone - GSR 18V-110 C L-BOXX SOLO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 18 V

  • Tyhjäkäyntikierrosluku 1. vaihde - 0...480 1/min

  • Poraistukan kapasiteetti - 1.5...13 mm

  • Mukana tulevien akkujen määrä - 0

  • Latauslaite - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3165140956291

Sähkönumero

6461429

Toimittajan tuotenumero

06019G0109

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

18 V

Tyhjäkäyntikierrosluku 1. vaihde:

0...480 1/min

Poraistukan kapasiteetti:

1.5...13 mm

Mukana tulevien akkujen määrä:

0

Latauslaite:

ei

Max. vääntömomentti:

110 Nm

Akkutyyppi:

litium-ioni

Tyhjäkäyntikierrosluku 2. vaihde:

0...2100 1/min

Poran halkaisija teräs 1. vaihde:

13 mm

Poran halkaisija puu 1. vaihde:

82 mm

Akkuporakone Bosch GSR 18V-110 C SOLO L-BOXX

Erittäin kestävä ja tehokas 18V luokan akkuporakone ammattilaiselle jopa 110 Nm väännöllä. Hiiliharjaton moottori ja 13mm:n kokometallinen istukka. Sopii erittäin raskaaseen rakennustyömaakäyttöön. Tämä työkalu on tarkoitettu poraamiseen puuhun (terän maks. halkaisija 82 mm) ja teräkseen (maks. 13 mm) sekä ruuvaamiseen (ruuvin halkaisija maks. 12 mm). Turvallisempi työskentely KickBack Control -toiminnon ansiosta. Toiminto sammuttaa koneneen jumiutumisen sattuessa. Lisäksi koneessa on Elektroninen moottori suoja joka pidentää käyttöikää entisestään estämällää laitteen ylikuumenemisen sekä ylikuormittumisen. Se on yhteensopiva kaikkien Bosch Professional 18 V:n akkujen ja latauslaitteiden kanssa.Toimitetaan ilman akkua ja laturia L-BOXX:issa. Lisäksi siinä on Bluetooth Connectivity -toiminto, jonka avulla voit muodostaa suoran yhteyden älypuhelimeen työkalun helppoa ohjaamista ja personoitujen asetusten tekoa varten.

Tekniset tiedot:
Vääntömomentti (pehmeä) 47 Nm
Vääntömomentti (kova) 85 Nm
Vääntömomentti (maks.) 110 Nm
Tyhjäkäyntikierrosluku (1. vaihde / 2. vaihde) 0 – 480 / 0 – 2.100 r/min
Istukan aukeama, min./maks. 1,5 / 13 mm
Vääntömomentin säätöalueet 25+1
Poran Ø puu, maks. 82 mm
Poran Ø teräs, maks. 13 mm
Ruuvin Ø, maks. 12 mm