BOSCH - Poravasara (akku) - GBH 18V-45 C SOLO, CASE


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 18 V
Akun kapasiteetti - 12 Ah
Max. iskumäärä - 2760 1/min
Istukka - SDS-max
Mukana tulevien akkujen määrä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3165140915427
Sähkönumero
6462497
Toimittajan tuotenumero
0611913000
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
18 V
Akun kapasiteetti:
12 Ah
Max. iskumäärä:
2760 1/min
Istukka:
SDS-max
Mukana tulevien akkujen määrä:
0
Latauslaite:
ei
Paino ilman akkua:
8 kg
Tyhjäkäyntikierrosluku:
0...305 1/min
Max. yksittäisen iskun energia:
12.5 J
Poran halkaisija, betoni:
45 mm
Pituus:
545 mm
Leveys:
131 mm
Korkeus:
266 mm
Erittäin tehokas ja kevyt 18V luokan SDS-max akkuporavasara GBH 18V-45 C. BITURBO Brushless –teknologian ansiosta akkuporavasara GBH 18V-45 C on yhtä tehokas kuin verkkovirtainen poravasara. BITURBO Brushless –teknologiassa yhdistyvät kestävä ja tehokas harjaton moottori sekä uuden sukupolven ProCORE18V –akkuteknologia. GBH 18V-45 C on kevyempi kuin vastaavan tehoiset verkkovirtaiset poravasarat.
Yleiskäyttöinen poravasara, soveltuu vaativaan poraamiseen ja piikkaamiseen betoniin, tiileen ja kivimateriaaliin. Iskuenergia maks. 12,5 J. Älykäs käyttöliittymä pitää käyttäjän ajan tasalla koneen tilasta. GBH 18V-45 C akkuporavasara on yhdistettävissä Bluetooth-yhteyden avulla älylaitteeseen.
Optimaalinen voimansiirto. Akkuteknologia mahdollistaa johdottoman liikkumavapauden. GBH 18V-45 C akkuporavasara on varustettu KickBack Control –turvallisuusominaisuudella, joka vähentää tarvikkeiden äkillisen jumittumisen aiheuttamaa vaaraa. Pehmeä käynnistys, adaptiivinen nopeudensäätö ja Electronic Precision Control mahdollistavat tarkan ja miellyttävän työskentelyn.
Toimitetaan laukussa. Toimitukseen ei sisälly akkua eikä laturia.
Tekniset tiedot:
Iskuenergia: maks. 12.5 J
Iskuluku nimelliskierrosluvulla: 0 – 2.760 min-1 Nimelliskierrosluku: 0 – 305 r/min
Paino ilman akkua: 8,0 kg
Poran Ø betoniin vasaraporanterillä: 12 - 45 mm
Optimaalinen käyttöalue betoni vasaraporanterillä: 20 - 40 mm Työkalunpidin: SDS max