BOSCH - Puuporanterä, Bosch - PUUPORANTERÄ SPIR. 22X160/235

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3165140183420
Sähkönumero
6461692
Toimittajan tuotenumero
2608597633
Tukkuerä
1
PUUPORANTERÄ SPIRAALI 22X160/235
Spiraaliporanterä soveltuu tarkkaan läpivientireikien poraukseen sekä kierrenaulojen reikien ja syvien tappireikien esiporaukseen. Tehokäyttöön soveltuva itsevetävä kärki porautuu materiaalin läpi vaivattomasti ja mahdollistaa nopean tarkkuusporauksen. Optimoitu vähäkitkainen kierukkageometria ja luja runko saavat aikaan suorat porausreiät, porausjätteen suuren poistonopeuden ja nopean työskentelyn. Esileikkuureunan rakenne ja tarkkuushiottu leikkuureuna soveltuvat mittatarkkojen reikien poraukseen. Tarvike sopii rakennusteollisuuden alihankkijoiden, kirvesmiesten ja katontekijöiden käyttötarpeisiin ja soveltuu pehmeän ja kovan puun käsittelyyn. Terää, jossa on kuusiovarsi, voidaan käyttää kaikissa 13 mm:n istukalla varustetuissa porakoneissa.
Spiraaliporanterä soveltuu tarkkaan läpivientireikien poraukseen sekä kierrenaulojen reikien ja syvien tappireikien esiporaukseen. Tehokäyttöön soveltuva itsevetävä kärki porautuu materiaalin läpi vaivattomasti ja mahdollistaa nopean tarkkuusporauksen. Optimoitu vähäkitkainen kierukkageometria ja luja runko saavat aikaan suorat porausreiät, porausjätteen suuren poistonopeuden ja nopean työskentelyn. Esileikkuureunan rakenne ja tarkkuushiottu leikkuureuna soveltuvat mittatarkkojen reikien poraukseen. Tarvike sopii rakennusteollisuuden alihankkijoiden, kirvesmiesten ja katontekijöiden käyttötarpeisiin ja soveltuu pehmeän ja kovan puun käsittelyyn. Terää, jossa on kuusiovarsi, voidaan käyttää kaikissa 13 mm:n istukalla varustetuissa porakoneissa.
- Halkaisija (D) 22,00 mm
- Työstöpituus (L1) 170 mm
- Kokonaispituus (L2) 235 mm
- Avainväli (d) 11,10 mm
- Halkaisija (D) 7/16 tuumaa
- Avainväli (d) 7/16 tuumaa


