BOSCH - Sahapöytä - GTA 3800

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3165140572224
Sähkönumero
6461521
Toimittajan tuotenumero
0601B24000
Tukkuerä
1
Sahapöytä Bosch GTA 3800
Erinomainen ja käytännöllinen valinta pitkille työstettäville kappaleille. Sahapöydän säädettävät työkalutuet helpottavat työskentelyä. Sopii yleisimpiin jiiri- ja katkaisusahoihin sekä yhdistelmäsahoihin. Kevyt paino ja egonominen kantokahva mahdollistavat kevyen ja helpon kuljetuksen. Työstöpöydän pituus 1578 mm. Työstöpöydän pituus jatkokappaleella 3877 mm. Työstöpöydän korkeus 824 mm. Pöydän mitat kokoontaitettuna 1578x140x190 mm. Kantokyky maks. 250 kg.
Erinomainen ja käytännöllinen valinta pitkille työstettäville kappaleille. Sahapöydän säädettävät työkalutuet helpottavat työskentelyä. Sopii yleisimpiin jiiri- ja katkaisusahoihin sekä yhdistelmäsahoihin. Kevyt paino ja egonominen kantokahva mahdollistavat kevyen ja helpon kuljetuksen. Työstöpöydän pituus 1578 mm. Työstöpöydän pituus jatkokappaleella 3877 mm. Työstöpöydän korkeus 824 mm. Pöydän mitat kokoontaitettuna 1578x140x190 mm. Kantokyky maks. 250 kg.


