BOSCH - Työvalaisin lith Click&Go 12 V - GLI 12V-330 SOLO

Robert Bosch Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3165140741750

Sähkönumero

8746003

Toimittajan tuotenumero

06014A0000

Tukkuerä

1

Työvalaisin akkutoiminen lithi Bosch GLI 12V-330 SOLO

Boschin 12V luokan tehokas ja monipuolinen työvalaisin 330 lumenin valoteholla. Kevyt ja kompakti ratkaisu optimaaliseen valaisuun. 10 erittäin kirkasta LED-valoa kaksiportaisella kirkkaussäädöllä. Maks. 200° asentokulman säätö kätevästi ja helposti valaisimen koukun, magneetin ja jousihakan avulla. Toimitetaan ilman akkua ja laturia.

  • Paino ilman akkua 0.3 kg
  • Akun jännite 12 V
  • Valovirta 330 lumenia
  • Kirkkausportaiden määrä 2