BUFF - BUFF pipo 100%merino 2x300g/m2 - Merino Wool Thermal Hat navy


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - pipo
Koko (US/CA) - yleiskäyttöinen
Hyvin havaittavissa (huomioväri) - ei
Kertakäyttöinen - ei
Vaatteen malli / sukupuoli - unisex
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8428927202208
Sähkönumero
6336259
Toimittajan tuotenumero
111537.787.10.00
Tukkuerä
100
Malli / Tyyppi:
pipo
Koko (US/CA):
yleiskäyttöinen
Hyvin havaittavissa (huomioväri):
ei
Kertakäyttöinen:
ei
Vaatteen malli / sukupuoli:
unisex
Materiaali:
muu
Väri:
sininen
Heijastinnauhoilla:
ei
Työkäyttöön suunniteltu erittäin lämmin ja pehmeä kaksikerroksinenMerinovillapipo, jota voidaan käyttää myös kypärän alla. Päähän täsmällisesti istuva Active Fit muotoilu. Soveltuu teollisuuden tarpeisiin, sotilaskäyttöön, poliiseille tarpeisiin jne.
Työkäyttöön suunniteltu erittäin lämmin ja pehmeä kaksikerroksinen Merinovillapipo, jota voidaan käyttää sellaisenaan tai kypärän alla. Päähän täsmällisesti istuvan Active Fit muotoilun ansiosta soveltuu myös aktiiviseen toimintaan. Soveltuu teollisuuden tarpeisiin, sotilaskäyttöön, poliiseille, rajavartiolaitoksen tarpeisiin jne.
Tekniset tiedot:
- Suojaa päätä kylmissä ja erittäin kylmissä olosuhteissa
- Materiaali: 2-kerroksinen pehmeäksi harjattu 100 % Merinovilla Thermal 600 g/m2 (kumpikin kerros 300 g/m2) luonnonkuitu
- Valmistettu ympäristöystävällisesti uusiutuvista luonnonvaroista eläimiä kunnioittaen ja ekosysteemin kuormitus minimoiden
- Syttymätön, erinomaisesti hengittävä, siirtää kosteutta tehokkaasti ja tasaa lämpötilavaihteluita
- Pehmeä, joustava ja erittäin mukava
- Luonnostaan hygieeninen ja torjuu hajujen muodostumista
- 100 % saumaton rakenne, jossa ei ole mitään hankaavia tai hiertäviä kohtia
Suositellut vuodenajat: Talvi, kevät, syksy. Mukavuussuositus: -20 C - 0 C.
Valmistusmaa Espanja.
Toimitetaan myymäläpiikkiin laitettavan ripustuskoukun kera.
Työkäyttöön suunniteltu erittäin lämmin ja pehmeä kaksikerroksinen Merinovillapipo, jota voidaan käyttää sellaisenaan tai kypärän alla. Päähän täsmällisesti istuvan Active Fit muotoilun ansiosta soveltuu myös aktiiviseen toimintaan. Soveltuu teollisuuden tarpeisiin, sotilaskäyttöön, poliiseille, rajavartiolaitoksen tarpeisiin jne.
Tekniset tiedot:
- Suojaa päätä kylmissä ja erittäin kylmissä olosuhteissa
- Materiaali: 2-kerroksinen pehmeäksi harjattu 100 % Merinovilla Thermal 600 g/m2 (kumpikin kerros 300 g/m2) luonnonkuitu
- Valmistettu ympäristöystävällisesti uusiutuvista luonnonvaroista eläimiä kunnioittaen ja ekosysteemin kuormitus minimoiden
- Syttymätön, erinomaisesti hengittävä, siirtää kosteutta tehokkaasti ja tasaa lämpötilavaihteluita
- Pehmeä, joustava ja erittäin mukava
- Luonnostaan hygieeninen ja torjuu hajujen muodostumista
- 100 % saumaton rakenne, jossa ei ole mitään hankaavia tai hiertäviä kohtia
Suositellut vuodenajat: Talvi, kevät, syksy. Mukavuussuositus: -20 C - 0 C.
Valmistusmaa Espanja.
Toimitetaan myymäläpiikkiin laitettavan ripustuskoukun kera.