BUFF - Työpäähine - Polar BUFF solid black musta


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8428927493651
Sähkönumero
6336298
Toimittajan tuotenumero
130773.999.10.00
Tukkuerä
50
Tuubihuivi. Micro Stretch <(>&<)> PrimaLoft Bio. Putkimallinen erittäinjoustava ja lämmin BUFF Safety monikäyttöpäähine. Polar on suunniteltutyökäyttöön kylmiin ja erittäin kylmiin ulkoilmaolosuhteisiin.
Putkimallinen erittäin joustava ja lämmin BUFF Safety monikäyttöpäähine. Polar on suunniteltu työkäyttöön kylmiin ja erittäin kylmiin ulkoilmaolosuhteisiin. Valmistettu kierrätetyistä vesipulloista.
Käyttötavat: Lukuisia eri tapoja esim. pipona, kaulurina, maskina, balaklavana, pääpantana, sidottuna useilla eri tavoilla jne.
Tekniset tiedot:
- Suojaa päätä ja kaulaa kylmissä ja erittäin kylmissä ulkoilmaolosuhteissa ehkäisten lämmön haihtumista
- Saumaton 1-kerroksinen Micro Stretch mikrokuituyläosa ommeltuna paksumpaan PrimaLoft BIO fleece -alaosaan
- Materiaali: Kierrätetty tekninen Polyesteri 97 %, joka on biohajoavana suunniteltu palautettavaksi luonnon kiertoon. Elastaani 3 %. 172 g/m2.
- Ultra Stretch: Joustaa neljään suuntaan
- Siirtää kosteutta pois iholta, joka parantaa käyttömukavuutta
- Kuivuu nopeasti
- Täyttää EN13688/13 standardin vaatimukset (Riskiluokka I henkilönsuojain, joka suojaa kylmältä). Tekstiili testattu lisäksi UNE-EN 14058/17 mukaisesti. CE.
- Molemmista päistä avoimen tuubin kokonaispituus 73 cm, josta fleecealueen osuus 23 cm
Suositellut vuodenajat: Talvi, kevät, syksy.
Mukavuussuositus: -20 C - +10 C.
Valmistusmaa Espanja.
Toimitetaan myymäläpiikkiin laitettavassa pahvilevyssä.
Putkimallinen erittäin joustava ja lämmin BUFF Safety monikäyttöpäähine. Polar on suunniteltu työkäyttöön kylmiin ja erittäin kylmiin ulkoilmaolosuhteisiin. Valmistettu kierrätetyistä vesipulloista.
Käyttötavat: Lukuisia eri tapoja esim. pipona, kaulurina, maskina, balaklavana, pääpantana, sidottuna useilla eri tavoilla jne.
Tekniset tiedot:
- Suojaa päätä ja kaulaa kylmissä ja erittäin kylmissä ulkoilmaolosuhteissa ehkäisten lämmön haihtumista
- Saumaton 1-kerroksinen Micro Stretch mikrokuituyläosa ommeltuna paksumpaan PrimaLoft BIO fleece -alaosaan
- Materiaali: Kierrätetty tekninen Polyesteri 97 %, joka on biohajoavana suunniteltu palautettavaksi luonnon kiertoon. Elastaani 3 %. 172 g/m2.
- Ultra Stretch: Joustaa neljään suuntaan
- Siirtää kosteutta pois iholta, joka parantaa käyttömukavuutta
- Kuivuu nopeasti
- Täyttää EN13688/13 standardin vaatimukset (Riskiluokka I henkilönsuojain, joka suojaa kylmältä). Tekstiili testattu lisäksi UNE-EN 14058/17 mukaisesti. CE.
- Molemmista päistä avoimen tuubin kokonaispituus 73 cm, josta fleecealueen osuus 23 cm
Suositellut vuodenajat: Talvi, kevät, syksy.
Mukavuussuositus: -20 C - +10 C.
Valmistusmaa Espanja.
Toimitetaan myymäläpiikkiin laitettavassa pahvilevyssä.