BUFF - Työpäähine - Underhelmet solid black L-XL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - pipo
Koko (US/CA) - L
Hyvin havaittavissa (huomioväri) - ei
Kertakäyttöinen - ei
Vaatteen malli / sukupuoli - unisex
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8428927360038
Sähkönumero
6336266
Toimittajan tuotenumero
120234.999.30.00
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
pipo
Koko (US/CA):
L
Hyvin havaittavissa (huomioväri):
ei
Kertakäyttöinen:
ei
Vaatteen malli / sukupuoli:
unisex
Materiaali:
tekokuitu
Väri:
musta
Heijastinnauhoilla:
ei
Fastwick Extra Plus
Ohut ja erittäin elastinen kypäränaluspipo työkäyttöön ja taktisiin oloihin. Mukautuu täydellisesti pään muotojen mukaan. Suunniteltu kevääseen, kesään ja alkusyksyyn, sekä sisäkäyttöön, missä halutaan tehokasta kosteudensiirtoa, ehkäistä hikipisaroiden valuminen silmiin ja parantaa hygieniaa. Soveltuu sykettäkin nostattaviin työtehtäviin, sekä olosuhteisiin missä kypärät ovat yhteiskäytössä.
Tekniset tiedot:
- Saatavilla kaksi kokoa: S-M sekä L-XL
- Paino vain 15 g.
- Materiaali: Fastwick Extra Plus, jonka kudottu verkkomainen erikoisrakenne tarjoaa käyttömukavuutta myös voimakasta hikoilua synnyttävissä töissä. 94 % Polyester, 6 % Elastaani
- Ommellut saumat ovat täysin litteät minimoiden kypärän alla käytettäessä sekä ihoon kohdistuvan hankauksen että liikkumisen päässä
- Erinomainen ilmanläpäisykyky
- Erinomaiset kosteudensiirto-ominaisuudet
- Kuivuu nopeasti
- Materiaali ehkäisee hajujen muodostumista
- Silver+ antibakteeriominaisuudet
- Sertifiointi: EAC
Suositellut vuodenajat: Kevät, kesä, syksy.
Valmistusmaa Espanja.
Ohut ja erittäin elastinen kypäränaluspipo työkäyttöön ja taktisiin oloihin. Mukautuu täydellisesti pään muotojen mukaan. Suunniteltu kevääseen, kesään ja alkusyksyyn, sekä sisäkäyttöön, missä halutaan tehokasta kosteudensiirtoa, ehkäistä hikipisaroiden valuminen silmiin ja parantaa hygieniaa. Soveltuu sykettäkin nostattaviin työtehtäviin, sekä olosuhteisiin missä kypärät ovat yhteiskäytössä.
Tekniset tiedot:
- Saatavilla kaksi kokoa: S-M sekä L-XL
- Paino vain 15 g.
- Materiaali: Fastwick Extra Plus, jonka kudottu verkkomainen erikoisrakenne tarjoaa käyttömukavuutta myös voimakasta hikoilua synnyttävissä töissä. 94 % Polyester, 6 % Elastaani
- Ommellut saumat ovat täysin litteät minimoiden kypärän alla käytettäessä sekä ihoon kohdistuvan hankauksen että liikkumisen päässä
- Erinomainen ilmanläpäisykyky
- Erinomaiset kosteudensiirto-ominaisuudet
- Kuivuu nopeasti
- Materiaali ehkäisee hajujen muodostumista
- Silver+ antibakteeriominaisuudet
- Sertifiointi: EAC
Suositellut vuodenajat: Kevät, kesä, syksy.
Valmistusmaa Espanja.