BUFF - Työpäähine - Underhelmet solid black S-M

Vandernet Oy
KopioiKopioi
BUFF - Työpäähine - Underhelmet solid black S-M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - pipo

  • Koko (US/CA) - S

  • Hyvin havaittavissa (huomioväri) - ei

  • Kertakäyttöinen - ei

  • Vaatteen malli / sukupuoli - unisex

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8428927360021

Sähkönumero

6336265

Toimittajan tuotenumero

120234.999.20.00

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

pipo

Koko (US/CA):

S

Hyvin havaittavissa (huomioväri):

ei

Kertakäyttöinen:

ei

Vaatteen malli / sukupuoli:

unisex

Materiaali:

tekokuitu

Väri:

musta

Heijastinnauhoilla:

ei

Fastwick Extra Plus

Ohut ja erittäin elastinen kypäränaluspipo työkäyttöön ja taktisiin oloihin. Mukautuu täydellisesti pään muotojen mukaan. Suunniteltu kevääseen, kesään ja alkusyksyyn, sekä sisäkäyttöön, missä halutaan tehokasta kosteudensiirtoa, ehkäistä hikipisaroiden valuminen silmiin ja parantaa hygieniaa. Soveltuu sykettäkin nostattaviin työtehtäviin, sekä olosuhteisiin missä kypärät ovat yhteiskäytössä. 
 
Tekniset tiedot: 
- Saatavilla kaksi kokoa: S-M sekä L-XL 
- Paino vain 15 g. 
- Materiaali: Fastwick Extra Plus, jonka kudottu verkkomainen erikoisrakenne tarjoaa käyttömukavuutta myös voimakasta hikoilua synnyttävissä töissä. 94 % Polyester, 6 % Elastaani 
- Ommellut saumat ovat täysin litteät minimoiden kypärän alla käytettäessä sekä ihoon kohdistuvan hankauksen että liikkumisen päässä  
- Erinomainen ilmanläpäisykyky 
- Erinomaiset kosteudensiirto-ominaisuudet 
- Kuivuu nopeasti 
- Materiaali ehkäisee hajujen muodostumista 
- Silver+ antibakteeriominaisuudet 
- Sertifiointi: EAC

Suositellut vuodenajat: Kevät, kesä, syksy.  
Valmistusmaa Espanja.