BUSSMANN - Erikoisnopea kahvasulake 10A/690V - 170M1558D 690V 10A kahva 000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 10 A
Käyttöluokka - gR (puolijohteiden yleissuojaus)
Mitoitusjännitetaso AC - 690 V
Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL) - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
5027590441179
Sähkönumero
3115430
Toimittajan tuotenumero
170M1558D
Tukkuerä
1
Nimellisvirta:
10 A
Käyttöluokka:
gR (puolijohteiden yleissuojaus)
Mitoitusjännitetaso AC:
690 V
Sulakkeen tilanilmaisu:
yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):
ei
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH000
Nimelliskytkentäkapasiteetti AC:
200 kA




