BUSSMANN - Erikoisnopea kahvasulake 160A/690V - 170M1569D 690V 160A kahva 000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 160 A
Käyttöluokka - aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)
Mitoitusjännitetaso AC - 690 V
Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL) - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
5027590441360
Sähkönumero
3115441
Toimittajan tuotenumero
170M1569D
Tukkuerä
1
Nimellisvirta:
160 A
Käyttöluokka:
aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)
Mitoitusjännitetaso AC:
690 V
Sulakkeen tilanilmaisu:
yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):
ei
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH000
Nimelliskytkentäkapasiteetti AC:
200 kA




