BUSSMANN - Erikoisnopea kahvasulake 200A - 170M3465


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 200 A
Käyttöluokka - aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)
Jännitetyyppi - AC
Sulakkeen tilanilmaisu - muu
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL) - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
5027590448031
Sähkönumero
3175151
Toimittajan tuotenumero
170M3465
Tukkuerä
1
Nimellisvirta:
200 A
Käyttöluokka:
aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)
Jännitetyyppi:
AC
Sulakkeen tilanilmaisu:
muu
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):
ei
Erikoisnopeat kahvasulakkeet Erikoisnopea kahvasulake, 200 A, 690VAC aR, runkokiinnitys "Flush End" M8 , aR, IEC, UL, indikointi. Suojausluokan aR- sulake on tarkoitettu esim. taajuusmuuttajan oikosulkusuojaukseen. Huom. aR-luokan sulakkeita ei pitäisi käyttää korvaamaan gS- tai gR-suojausluokan sulakkeita, koska aR-sulakkeet ovat useimmiten nopeampia (aR sulakkeiden I2t- arvo on pienempi).