BUSSMANN - Erikoisnopea kahvasulake 200A/690V - 170M3815D 690V 200A kahva 1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 200 A
Käyttöluokka - aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)
Mitoitusjännitetaso AC - 690 V
Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL) - ei
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
5027590450300
Sähkönumero
3115452
Toimittajan tuotenumero
170M3815D
Tukkuerä
48
Nimellisvirta:
200 A
Käyttöluokka:
aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)
Mitoitusjännitetaso AC:
690 V
Sulakkeen tilanilmaisu:
yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):
ei
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH1
Nimelliskytkentäkapasiteetti AC:
200 kA




