BUSSMANN - Kahvasulake 1250A/500VAC - 1250NHG4G 500VAC gG-gL 1250A 4


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
- Nimellisvirta - 1250 A 
- Mitoitusjännitetaso AC - 500 V 
- Jännitetyyppi - AC 
- Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin 
- Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL) - ei 
Pakkaus ja ehdot
- 3 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
Tuotesarja
EAN-koodi
5027590429719
Sähkönumero
3115170
Toimittajan tuotenumero
1250NHG4G
Tukkuerä
12
Nimellisvirta:
1250 A
Mitoitusjännitetaso AC:
500 V
Jännitetyyppi:
AC
Sulakkeen tilanilmaisu:
yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):
ei
Nimelliskytkentäkapasiteetti AC:
120 kA




