BUSSMANN - Kahvasulake - 170M 6303

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 400 A
Käyttöluokka - aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)
Sulakkeen tilanilmaisu - yläsulakkeen tilailmaisin
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL) - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5996516018866
Sähkönumero
9731056
Toimittajan tuotenumero
170M6303
Tukkuerä
1
Nimellisvirta:
400 A
Käyttöluokka:
aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)
Sulakkeen tilanilmaisu:
yläsulakkeen tilailmaisin
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):
ei
Erikoisnopea kahvasulake, 400 A, 1250 VAC, koko3, 76 x 76 x 155 mm, aR, IEC, indikointi. Suojausluokan aR- sulake on tarkoitettu esim. taajuusmuuttajan oikosulkusuojaukseen. Huom. aR-luokan sulakkeita ei pitäisi käyttää korvaamaan gS- tai gR-suojausluokan sulakkeita, koska aR-sulakkeet ovat useimmiten nopeampia (aR sulakkeiden I2t- arvo on pienempi).
KatalogiPDF




