BUSSMANN - Kahvasulake 20A/500VAC - 20NHG0B 500VAC gG-gL 20A 0


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 20 A
Mitoitusjännitetaso AC - 500 V
Jännitetyyppi - AC
Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL) - ei
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
051712232623
Sähkönumero
3115118
Toimittajan tuotenumero
20NHG0B
Tukkuerä
60
Nimellisvirta:
20 A
Mitoitusjännitetaso AC:
500 V
Jännitetyyppi:
AC
Sulakkeen tilanilmaisu:
yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):
ei
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH0
Nimelliskytkentäkapasiteetti AC:
120 kA