BUSSMANN - Kahvasulake 630A/500VAC - 630NHG4G 500VAC gG-gL 630A 4


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 630 A
Mitoitusjännitetaso AC - 500 V
Jännitetyyppi - AC
Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL) - ei
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
5027590484923
Sähkönumero
3115167
Toimittajan tuotenumero
630NHG4G
Tukkuerä
12
Nimellisvirta:
630 A
Mitoitusjännitetaso AC:
500 V
Jännitetyyppi:
AC
Sulakkeen tilanilmaisu:
yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):
ei
Nimelliskytkentäkapasiteetti AC:
120 kA