CABLEX - Asennusjohto Amokabel - ML 1,5 HA H07V2-U K200 Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Johtimien määrä - 1
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Nimellisjännite U0 - 450 V
Johdinmateriaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
200 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
Sähkönumero
0475770
Toimittajan tuotenumero
10007140
Tukkuerä
200
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Johtimien määrä:
1
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Nimellisjännite U0:
450 V
Johdinmateriaali:
kupari
Johtimen suurin käyttölämpötila:
90 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-30...90 °C
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
2.8 mm
Nimellisjännite U:
750 V
Johtimen pinta:
paljas
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
AWG:
16
Nimellispoikkipinta-ala (AWG):
16 kcmil
Johtimen halkaisija:
2.8 mm
Kierretty ydin:
ei
Johdineriste:
PVC
Johdintunniste:
väri
Johdinväri:
harmaa
Kaapelin muoto:
pyöreä
Johtimen muoto:
pyöreä
Soveltuu asennuskaapeliksi:
kyllä
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei
Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:
ei
Paino:
20 kg/km
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Kaapelin leveys (noin):
2.8 mm
Kaapelin korkeus (noin):
2.8 mm
H07V2-U



