CABLEX - Asennuskaapeli 0,6/1kV Dca - AMOCharge 5G6+2X2X0,75+Cat7


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 6 mm²
Ulkovaipan materiaali - polyolefiini
Johdinmateriaali - kupari
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 5
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
Sähkönumero
0475794
Toimittajan tuotenumero
30670030
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
6 mm²
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
5
Nimellisjännite U0:
600 V
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
21.3 mm
Käyttölämpötila kiinteä:
-25...90 °C
Nimellisjännite U:
1000 V
Johtimen pinta:
paljas
AWG:
10
Nimellispoikkipinta-ala (AWG):
10 kcmil
Parikertaus:
ei
Johdineriste:
polyolefiini
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
PE
Ulkovaipan väri:
musta
Kaapelin muoto:
pyöreä
Johdintunniste:
väri
Parisuojaus:
ei ole
Yhteinen suoja:
ei ole
Kannatinelementti:
ei ole
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Kiertymisenkestävä:
ei
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s2
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d2
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a2
Kaapelin leveys (noin):
21.3 mm
Kaapelin korkeus (noin):
21.3 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
63.9 mm
Johtimen muoto:
pyöreä
Paino:
610 kg/km
Kosketussuoja:
ei
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
kyllä
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:
ei
Apujohtimien lukumäärä:
4
Apujohtimien nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²
Apujohtimien nimellispoikkipinta-ala (AWG):
18
Johtimen suurin käyttölämpötila:
90 °C
HFFR vaippainen hybridikaapeli esim. latausasemien virransyöttöön, ohjaukseen ja tiedonsiirtoon. HF, Dca,-40…+90C, revintälanka. Kiinteään asennukseen sisällä, ulkona, kaapelihyllylle, seinän sisään tai suoraan maahan.