CABLEX - Liitintarvike - Eriste lattakaapelille


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - muu
Väri - musta
Pituus - 152 mm
Leveys - 140 mm
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4049088493621
Sähkönumero
1917244
Toimittajan tuotenumero
Z6.563.7800.0
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
muu
Väri:
musta
Pituus:
152 mm
Leveys:
140 mm
Lisätarvike:
kyllä
Korkeus:
1.5 mm
Läpinäkyvä:
ei
Podis Eriste lattakaapelille