CADDY - Palkkik. RODLOCK Caddy - CRLBM10EG-390002 pak 25 kpl


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Laipan paksuus - 3...10 mm
Sallittu nettokuorma - 1100 N
Malli / Tyyppi - sisäkierre
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8711893128871
Sähkönumero
1306913
Toimittajan tuotenumero
30142955
Tukkuerä
25
Materiaali:
teräs
Laipan paksuus:
3...10 mm
Sallittu nettokuorma:
1100 N
Malli / Tyyppi:
sisäkierre
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierrekoko (metrinen):
10
Materiaalin laatu:
valuteräs
Palkkikiinnike 3-10mm reunaan. läpireikä M10. Kierretangon asennussisään työntämällä. RodLock