CADDY - Palkkikiinnike, Caddy - 24SC1214R25-191002 pss 25 kpl


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Laipan paksuus:
2...4 mmPutken/kaapelin halkaisija:
12...14 mmTärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - reunakiinnitin
Kiinnitystapa rakennepuoli - putki/kaapeli
Laipan paksuus - 2...4 mm
Materiaali - jousiteräs
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
4 pss
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8711893144802
Sähkönumero
1306515
Toimittajan tuotenumero
30110204
Tukkuerä
4
Kiinnitystapa:
reunakiinnitin
Kiinnitystapa rakennepuoli:
putki/kaapeli
Laipan paksuus:
2...4 mm
Materiaali:
jousiteräs
Pinnan suojaus:
muu
Putken/kaapelin halkaisija:
12...14 mm
Sarana:
ei
Säädettävä sarana:
ei