CADDY - Palkkikiinnike, Caddy - 24SC89-187530 pak 100 kpl


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - reunakiinnitin
Kiinnitystapa rakennepuoli - putki/kaapeli
Laipan paksuus - 2...4 mm
Materiaali - jousiteräs
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8711893875348
Sähkönumero
1306509
Toimittajan tuotenumero
30110102
Tukkuerä
100
Kiinnitystapa:
reunakiinnitin
Kiinnitystapa rakennepuoli:
putki/kaapeli
Laipan paksuus:
2...4 mm
Materiaali:
jousiteräs
Pinnan suojaus:
muu
Putken/kaapelin halkaisija:
8...9 mm
Sarana:
ei
Säädettävä sarana:
ei
Lyöntikiinnike 2-4mm reunaan. kiinnitettävän halk.8-9mm