CADDY - Palkkikiinnike, Caddy - 47SC1518R25-191009 pss 25 kpl


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - reunakiinnitin
Kiinnitystapa rakennepuoli - putki/kaapeli
Laipan paksuus - 4...7 mm
Materiaali - jousiteräs
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
4 pss
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8711893144871
Sähkönumero
1306549
Toimittajan tuotenumero
30110215
Tukkuerä
4
Kiinnitystapa:
reunakiinnitin
Kiinnitystapa rakennepuoli:
putki/kaapeli
Laipan paksuus:
4...7 mm
Materiaali:
jousiteräs
Pinnan suojaus:
muu
Putken/kaapelin halkaisija:
15...18 mm
Sarana:
ei
Säädettävä sarana:
ei
Lyöntikiinnike 4-7mm reunaan. kiinnitettävän halk.15-18mm