CADDY - Palkkikiinnike, Caddy - 4H58R5-191019 pak 5 kpl


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - reunakiinnitin
Kiinnitystapa rakennepuoli - reikä
Laipan paksuus - 8...14 mm
Materiaali - jousiteräs
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 pss
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8711893144970
Sähkönumero
1307019
Toimittajan tuotenumero
30120083
Tukkuerä
10
Kiinnitystapa:
reunakiinnitin
Kiinnitystapa rakennepuoli:
reikä
Laipan paksuus:
8...14 mm
Materiaali:
jousiteräs
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Sarana:
ei
Säädettävä sarana:
ei
Murtokuormitus:
900 N