CADDY - Palkkikiinnike, Caddy - 4H912-170004 pak 100 kpl


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - reunakiinnitin
Kiinnitystapa rakennepuoli - reikä
Laipan paksuus - 14...20 mm
Materiaali - jousiteräs
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8711893700442
Sähkönumero
1307015
Toimittajan tuotenumero
30120004
Tukkuerä
100
Kiinnitystapa:
reunakiinnitin
Kiinnitystapa rakennepuoli:
reikä
Laipan paksuus:
14...20 mm
Materiaali:
jousiteräs
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Sarana:
ei
Säädettävä sarana:
ei
Murtokuormitus:
900 N