CADDY - Palkkikiinnike, Caddy - 4H912CTR5-191023 pak 5 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Laipan paksuus:
14...20 mmTärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - reunakiinnitin
Kiinnitystapa rakennepuoli - nippuside
Laipan paksuus - 14...20 mm
Materiaali - jousiteräs
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
10 pss
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8711893145014
Sähkönumero
1307042
Toimittajan tuotenumero
30120088
Tukkuerä
10
Kiinnitystapa:
reunakiinnitin
Kiinnitystapa rakennepuoli:
nippuside
Laipan paksuus:
14...20 mm
Materiaali:
jousiteräs
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Sarana:
kyllä
Säädettävä sarana:
kyllä
Murtokuormitus:
150 N


