CADDY - Palkkikiinnike, Caddy - 4H912ST3-171640 pak 100 kpl

Tampereen Sähköpalvelu Oy
KopioiKopioi
CADDY - Palkkikiinnike, Caddy - 4H912ST3-171640 pak 100 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnitystapa - reunakiinnitin

  • Kiinnitystapa rakennepuoli - puristusliitos/kiristin

  • Laipan paksuus - 14...20 mm

  • Materiaali - jousiteräs

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8711893716443

Sähkönumero

1307032

Toimittajan tuotenumero

30120074

Tukkuerä

100

Kiinnitystapa:

reunakiinnitin

Kiinnitystapa rakennepuoli:

puristusliitos/kiristin

Laipan paksuus:

14...20 mm

Materiaali:

jousiteräs

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Sarana:

kyllä

Säädettävä sarana:

kyllä

Murtokuormitus:

900 N

Lyöntikiinnike 14-20mm reunaan. taivutettava panta 69mm