CADDY - Palkkikiinnike, Caddy - 812SC2530-187700 pak 100 kpl


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - reunakiinnitin
Kiinnitystapa rakennepuoli - putki/kaapeli
Laipan paksuus - 8...12 mm
Materiaali - jousiteräs
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8711893877045
Sähkönumero
1306590
Toimittajan tuotenumero
30110127
Tukkuerä
100
Kiinnitystapa:
reunakiinnitin
Kiinnitystapa rakennepuoli:
putki/kaapeli
Laipan paksuus:
8...12 mm
Materiaali:
jousiteräs
Pinnan suojaus:
muu
Putken/kaapelin halkaisija:
25...32 mm
Sarana:
ei
Säädettävä sarana:
ei
Lyöntikiinnike 8-12mm reunaan. kiinnitettävän halk.25-30mm