CADDY - Palkkikiinnike, Caddy - 812SC2530R25-191017 pss 25kpl

Tampereen Sähköpalvelu Oy
KopioiKopioi
CADDY - Palkkikiinnike, Caddy - 812SC2530R25-191017 pss 25kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Laipan paksuus:

8...12 mm

Putken/kaapelin halkaisija:

25...32 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12...14 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnitystapa - reunakiinnitin

  • Kiinnitystapa rakennepuoli - putki/kaapeli

  • Laipan paksuus - 8...12 mm

  • Materiaali - jousiteräs

  • Pinnan suojaus - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 4 pss

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8711893144956

Sähkönumero

1306591

Toimittajan tuotenumero

30110227

Tukkuerä

4

Kiinnitystapa:

reunakiinnitin

Kiinnitystapa rakennepuoli:

putki/kaapeli

Laipan paksuus:

8...12 mm

Materiaali:

jousiteräs

Pinnan suojaus:

muu

Putken/kaapelin halkaisija:

25...32 mm

Sarana:

ei

Säädettävä sarana:

ei

Lyöntikiinnike 8-12mm reunaan. kiinnitettävän halk.25-30mm