CADDY - Palkkikiinnike, Caddy - TK12-389520 pak 80 kpl

Tampereen Sähköpalvelu Oy
KopioiKopioi
CADDY - Palkkikiinnike, Caddy - TK12-389520 pak 80 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Laipan paksuus - 3...26 mm

  • Sallittu nettokuorma - 3500 N

  • Malli / Tyyppi - Läpimenevä

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 80 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8711893003734

Sähkönumero

1306914

Toimittajan tuotenumero

30130005

Tukkuerä

80

Materiaali:

teräs

Laipan paksuus:

3...26 mm

Sallittu nettokuorma:

3500 N

Malli / Tyyppi:

Läpimenevä

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Materiaalin laatu:

valuteräs

Murtokuormitus:

7500 N

Palkkikiinnike max. 26mm reunaan. läpireikä 13mm esim. kierretangolle