CADDY - Palkkikiinnike, Caddy - TKM12-386830 pak 80 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Kierre - metrinen
Laipan paksuus - 3...26 mm
Sallittu nettokuorma - 3500 N
Malli / Tyyppi - sisäkierre
Pakkaus ja ehdot
80 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8711893868340
Sähkönumero
1306916
Toimittajan tuotenumero
30130006
Tukkuerä
80
Materiaali:
teräs
Kierre:
metrinen
Laipan paksuus:
3...26 mm
Sallittu nettokuorma:
3500 N
Malli / Tyyppi:
sisäkierre
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierrekoko (metrinen):
12
Materiaalin laatu:
valuteräs
Murtokuormitus:
10500 N
Palkkikiinnike max. 26mm reunaan. läpireikä M12 esim. kierretangolle


