CADDY - Palkkikiinnike, Caddy - TKN10-389510 pak 100 kpl


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Laipan paksuus - 3...20 mm
Sallittu nettokuorma - 2500 N
Malli / Tyyppi - Läpimenevä
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8711893003710
Sähkönumero
1306910
Toimittajan tuotenumero
30130004
Tukkuerä
100
Materiaali:
teräs
Laipan paksuus:
3...20 mm
Sallittu nettokuorma:
2500 N
Malli / Tyyppi:
Läpimenevä
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Materiaalin laatu:
valuteräs
Murtokuormitus:
7500 N
Palkkikiinnike max. 20mm reunaan. läpireikä 11mm esim. kierretangolle