CADDY - Palkkikiinnike, Caddy - TKN8-389500 pak 100 kpl

Tampereen Sähköpalvelu Oy
KopioiKopioi
CADDY - Palkkikiinnike, Caddy - TKN8-389500 pak 100 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Laipan paksuus - 3...18 mm

  • Sallittu nettokuorma - 1200 N

  • Malli / Tyyppi - Läpimenevä

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8711893003727

Sähkönumero

1306906

Toimittajan tuotenumero

30130001

Tukkuerä

100

Materiaali:

teräs

Laipan paksuus:

3...18 mm

Sallittu nettokuorma:

1200 N

Malli / Tyyppi:

Läpimenevä

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Materiaalin laatu:

valuteräs

Murtokuormitus:

3600 N

Palkkikiinnike max. 18mm reunaan. läpireikä 9mm esim. kierretangolle