CADDY - Palkkikiinnike, Caddy - TKNM10-386820 pak 100 kpl


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Kierre - metrinen
Laipan paksuus - 3...20 mm
Sallittu nettokuorma - 2500 N
Malli / Tyyppi - sisäkierre
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8711893868241
Sähkönumero
1306912
Toimittajan tuotenumero
30130003
Tukkuerä
100
Materiaali:
teräs
Kierre:
metrinen
Laipan paksuus:
3...20 mm
Sallittu nettokuorma:
2500 N
Malli / Tyyppi:
sisäkierre
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierrekoko (metrinen):
10
Materiaalin laatu:
valuteräs
Murtokuormitus:
7500 N
Palkkikiinnike max. 20mm reunaan. läpireikä M10 esim. kierretangolle