CADDY - Palkkikiinnike, Caddy - TKNM6-386805 pak 140 kpl

Tampereen Sähköpalvelu Oy
KopioiKopioi
CADDY - Palkkikiinnike, Caddy - TKNM6-386805 pak 140 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Kierre - metrinen

  • Laipan paksuus - 3...18 mm

  • Sallittu nettokuorma - 1200 N

  • Malli / Tyyppi - sisäkierre

Pakkaus ja ehdot

  • 140 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8711893003741

Sähkönumero

1306904

Toimittajan tuotenumero

30130000

Tukkuerä

140

Materiaali:

teräs

Kierre:

metrinen

Laipan paksuus:

3...18 mm

Sallittu nettokuorma:

1200 N

Malli / Tyyppi:

sisäkierre

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Kierrekoko (metrinen):

6

Materiaalin laatu:

valuteräs

Murtokuormitus:

3600 N

Palkkikiinnike max. 18mm reunaan. läpireikä M6 esim. kierretangolle