CADDY - Palkkikiinnike, Caddy - TKNM8-386810 pak 100 kpl

Tampereen Sähköpalvelu Oy
KopioiKopioi
CADDY - Palkkikiinnike, Caddy - TKNM8-386810 pak 100 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Kierre - metrinen

  • Laipan paksuus - 3...18 mm

  • Sallittu nettokuorma - 1200 N

  • Malli / Tyyppi - sisäkierre

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8711893868142

Sähkönumero

1306908

Toimittajan tuotenumero

30130002

Tukkuerä

100

Materiaali:

teräs

Kierre:

metrinen

Laipan paksuus:

3...18 mm

Sallittu nettokuorma:

1200 N

Malli / Tyyppi:

sisäkierre

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Kierrekoko (metrinen):

8

Materiaalin laatu:

valuteräs

Murtokuormitus:

3600 N

Palkkikiinnike max. 18mm reunaan. läpireikä M8 esim. kierretangolle