CADDY - Ripustuskoukku, Caddy - EER-171470 pak 100 kpl

Tampereen Sähköpalvelu Oy
KopioiKopioi
CADDY - Ripustuskoukku, Caddy - EER-171470 pak 100 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - trapetsikattokiinnike ketjukiinnitys

  • Porausreiän maksimihalkaisija teräksessä - 7 mm

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

  • Materiaali - teräs

  • Kiinnitys kattolevyyn kierretangolla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8711893714746

Sähkönumero

1307051

Toimittajan tuotenumero

30120861

Tukkuerä

100

Malli / Tyyppi:

trapetsikattokiinnike ketjukiinnitys

Porausreiän maksimihalkaisija teräksessä:

7 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Materiaali:

teräs

Kiinnitys kattolevyyn kierretangolla:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Juotettu mutteri:

ei

Minimi myyntierä 100 kpl. Kiinnikkeen asennusreikä 7mm: ripustusreikä 6,8mm