CADDY - Ripustusv. SPEEDLINK Caddy - SLK2C200-196600 pak 200 kpl

Tampereen Sähköpalvelu Oy
KopioiKopioi
CADDY - Ripustusv. SPEEDLINK Caddy - SLK2C200-196600 pak 200 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pään kiinnitys - nippa

  • Kaapelin halkaisija - 2 mm

  • Sallittu nettokuorma - 44 kg

  • Kaapelin materiaali - teräs

  • Lukituslaitteen/kiristimen materiaali - sinkki

Pakkaus ja ehdot

  • 200 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8711893140859

Sähkönumero

1307134

Toimittajan tuotenumero

30123202

Tukkuerä

200

Pään kiinnitys:

nippa

Kaapelin halkaisija:

2 mm

Sallittu nettokuorma:

44 kg

Kaapelin materiaali:

teräs

Lukituslaitteen/kiristimen materiaali:

sinkki

Pikasäätölukko 1.5 ja 2.0mm vaijereille. Speed Link