CADDY - Ripustusv. SPEEDLINK Caddy - SLK2L10-196542 pak 5 kpl

Tampereen Sähköpalvelu Oy
KopioiKopioi
CADDY - Ripustusv. SPEEDLINK Caddy - SLK2L10-196542 pak 5 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pään kiinnitys - pikakiinnitys ha'alla

  • Kaapelin halkaisija - 2 mm

  • Sallittu nettokuorma - 44 kg

  • Kaapelin materiaali - teräs

  • Lukituslaitteen/kiristimen materiaali - sinkki

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8711893137798

Sähkönumero

1307229

Toimittajan tuotenumero

30123021

Tukkuerä

5

Pään kiinnitys:

pikakiinnitys ha'alla

Kaapelin halkaisija:

2 mm

Sallittu nettokuorma:

44 kg

Kaapelin materiaali:

teräs

Lukituslaitteen/kiristimen materiaali:

sinkki

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Vaijeri 2mm x 10m jousivarmisteisella koukulla ja pikasäätölukolla.Speed Link