CADDY - Ripustusv. SPEEDLINK Caddy - SLK3L2-196701 pak 10 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pään kiinnitys - pikakiinnitys ha'alla
Kaapelin halkaisija - 3 mm
Sallittu nettokuorma - 89 kg
Kaapelin materiaali - teräs
Lukituslaitteen/kiristimen materiaali - sinkki
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SPEED LINK
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
8711893151251
Sähkönumero
1307322
Toimittajan tuotenumero
30123025
Tukkuerä
10
Pään kiinnitys:
pikakiinnitys ha'alla
Kaapelin halkaisija:
3 mm
Sallittu nettokuorma:
89 kg
Kaapelin materiaali:
teräs
Lukituslaitteen/kiristimen materiaali:
sinkki
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei


