CARANT - Liitosjohto 10m SMA m - SMA f - LMR200 10m

Tele-Tukku Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelityyppi - antennikaapeli

  • Pituus - 10 m

  • Impedanssi - 50 Ohm

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - SMA

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - SMA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416280459089

Sähkönumero

7402068

Toimittajan tuotenumero

L071072100

Tukkuerä

0

Kaapelityyppi:

antennikaapeli

Pituus:

10 m

Impedanssi:

50 Ohm

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

SMA

Liitintyyppi, liitäntä1:

SMA

Väri:

musta

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

RF-välijohto 50ohm 10m SMA-uros/SMA-naaras LMR200 musta

Matalahäviöinen LMR200 liitosjohto SMA-uros ja SMA-naaras liittimillä, kaapelin pituus 10 metriä.