CARIBONI - Pylväsvalaisin - Dual 48W 3000K pyörähdyssym.

V.K.Ketonen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

4514318

Toimittajan tuotenumero

01DUC40935CHM4

Tukkuerä

1

Dual 48W LED, 3000 K, 7010 lm, pyörähdyssymmetrinen optiikka, H 151 mm,L 481 mm, IK08, IP66

Dual on älykäs ja kustannustehokas ratkaisu ulkovalaistukseen ja soveltuu käytettäväksi esimerkiksi puistoalueiden, taajamien, pyöräteiden tai piha-alueiden valaistuksessa. Valaisimen tyylikäs ja yksinkertainen muotoilu mahdollistaa Dualin sopivuuden useisiin ympäristöihin.

Dual on pylvääseen asennettava ulkovalaisin, pylvään halkaisija 60 mm (vakio) tai 76 mm (lisäosalla). Valaisimeen on integroitu kaksi asennustapaa pylvään päähän, joko keskelle valaisinta (pyörähdyssymmetrinen optiikka) tai valaisimen sivuun (epäsymmetrinen katuoptiikka ja epäsymmetrinen optiikka). Valaisimen runko on alumiinivalua. Sarjan valaisimista on saatavilla kahta eri valonväriä, 3000 K ja 4000 K sekä kolme eri optiikkaa. Valaisinosan halkaisija on 481 mm. Valontuotto on 1830 – 7010 lm, IP66, IK08. Värivaihtoehdot sable 100 noir antrasiitti tai hopea RAL9006. Dual toimitetaan liitäntäjohdolla asennuksen helpottamiseksi. Dual-sarjan pylväsvalaisimet ovat vankka ja luotettava ratkaisu ulkovalaistukseen.

Sarjan valaisimiin valitut komponentit ja materiaalit ovat kestäviä. Dual-sarjan vakiomallit sisältävät yöajan himmennyksen, lisäksi saatavilla muita valonohjausjärjestelmiä. Zhaga-liitin saatavilla pyynnöstä. Valaisin on varustettu ylijännitesuojalla (10 kV).