CARIITTI - Asennussarja - S-PAVER ASENNUSPUTKI PP32-S14

Cariitti Oy
KopioiKopioi
CARIITTI - Asennussarja - S-PAVER ASENNUSPUTKI PP32-S14

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Pituus - 85 mm

  • Lisätarvike - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6420611170970

Sähkönumero

4213397

Toimittajan tuotenumero

1553020

Tukkuerä

0

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

asennussarja

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Pituus:

85 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Halkaisija:

49 mm

Asennusputki S-Paver valaisimille.

Asennusputki S-Paver valaisimille.