CARIITTI - Asennussarja - S-PAVER TULPPA PP32-S16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pituus - 85 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6420611170987
Sähkönumero
4213398
Toimittajan tuotenumero
1553021
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Pituus:
85 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
49 mm
Asennusputken (4213397) tulppa S-Paver valaisinten asentamiseen.
Asennusputken (4213397) tulppa S-Paver valaisinten asentamiseen.
Asennusputken (4213397) tulppa S-Paver valaisinten asentamiseen.


