CARIITTI - Johtosarja - LED 6MM IP67 4000K 150MM KAAP

Cariitti Oy
KopioiKopioi
CARIITTI - Johtosarja - LED 6MM IP67 4000K 150MM KAAP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 0.4 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 60000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041971414

Sähkönumero

4197141

Toimittajan tuotenumero

1532659

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

0.4 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

60000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Rungon väri:

musta

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Lampunpidin:

muu

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Ripustusasennus:

ei

Jännitetyyppi:

DC

Nimellisjännitealue:

0...0 V

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Valotunnistimella:

ei

Pituus:

170 mm

Suojausluokka:

III

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

6 mm

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Nimellisvirta-alue:

150...150 mA

Valonjako:

muu

Ulkohalkaisija:

6 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Upotuspituus:

20 mm

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Valon väri:

valkoinen

Upotusleveys:

6 mm

Seinäasennus:

kyllä

Kotelointiluokka (NEMA):

4

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

85 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Säädettävä valonjako:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

Johtimen poikkipinta-ala:

0.5 mm²

Säädettävä värilämpötila:

ei

Valaisimen valotehokkuus:

119.31...0 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

52...0 lm

LED 6MM IP67 4000K 150 MM KAAPELILLA. 150 mA. VARAOSA.

Cariitti Led-Sarja 4000:n varaosaled (150 mA).