CARIITTI - Kulma-asennuskiinnike - Huuhto Easy säätöjalka pari

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - alumiini
Väri - alumiini
Pituus - 24 mm
Leveys - 30 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Huuhto Easy
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410041795997
Sähkönumero
4179599
Toimittajan tuotenumero
1532361
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
alumiini
Väri:
alumiini
Pituus:
24 mm
Leveys:
30 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
21 mm
Läpinäkyvä:
ei
Säätöjalka pari, Huuhto Easy
Säätöjalkoja käytetään Huuhto Easy valaisimissa erityisesti epäsuorassa valaistuksessa. Säätöjalkojen avulla valoa on helppo suunnata.
Säätöjalkoja käytetään Huuhto Easy valaisimissa erityisesti epäsuorassa valaistuksessa. Säätöjalkojen avulla valoa on helppo suunnata.



